曜日別特売
EY759ヘー エミリー ハードホルダー 3ポケット キングジム 63375927

 

EY759ヘー エミリー ハードホルダー 3ポケット キングジム 63375927
EY759ヘー エミリー ハードホルダー 3ポケット キングジム 63375927

エミリー ハードホルダー 3ポケット

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード63375927品番EY759ヘー
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

背がやわらかいから360°折り返せる
段差付きポケットだから出し入れしやすい
薄くて軽く、持ち運びに便利
片手で持ってもしならないハード仕様
書類の脱落を防ぐフラップ付き
形が違う3つのポケットで効率的に収納できる

厚さ(mm)6ベージュサイズA4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約228×310×6仕切りポケットあり
注意
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 感謝状をお渡しするホルダ
製造業

左側に感謝状、右下に商品券、右上に記念写真がコンパクトに収まりました。保管も場所を選ばず取らず良いと思います。

2023-04-07
用途: 書類の整理
製造業

個別の保存資料が保存しやすく、しっかりしていていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする