BB-14クロ ブギーボード キングジム 63376067 BB-14クロ ブギーボード キングジム 63376067 BB-14クロ ブギーボード キングジム 63376067 BB-14クロ ブギーボード キングジム 63376067 BB-14クロ ブギーボード キングジム 63376067 BB-14クロ ブギーボード キングジム 63376067

ブギーボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63376067 品番 BB-14クロ
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スイスイ書いてパッと消せる。
軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。
ボタンひとつで画面を消去
何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。

画面サイズ約6インチLCD(93×124) 書換え回数約3万回 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く) マグネットあり 電池CR2016コイン型リチウム電池1個 仕様スタイラスホルダー、ストラップホール 材質ABS セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付) アズワン品番65-0357-06 繰り返し・詰め替え対応
注意
※メモの保存はできません。
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63376085
2021-11-26
用途:
電話のメモ帳
建設業・工事業

大きさ・機能が優れている特に携帯に取り込む機能がGOOD

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする