5630ミト 「パッタン」コンビニエコバッグ キングジム 63376155 5630ミト 「パッタン」コンビニエコバッグ キングジム 63376155 5630ミト 「パッタン」コンビニエコバッグ キングジム 63376155 5630ミト 「パッタン」コンビニエコバッグ キングジム 63376155 5630ミト 「パッタン」コンビニエコバッグ キングジム 63376155 5630ミト 「パッタン」コンビニエコバッグ キングジム 63376155

「パッタン」コンビニエコバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63376155 品番 5630ミト
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

財布に入る紙幣サイズ
いつも持ち歩ける薄型ミニマル仕様

材質ポリエステル サイズS 質量(g)29 容量(L)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:295×120×140 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×4×155
注意
※お手入れの際は、水を含ませ固く絞った布で拭いてください。
※汚れがひどい時は、型崩れしないようにやさしく手洗いし、風通しの良いところで陰干ししてください。
※洗剤の成分によって、変形、変色、色落ちの原因となる場合があります。必ず目立たない部分でお試しいただいてからご使用ください。
※漂白剤、柔軟剤、洗濯機、乾燥機、アイロンは使用しないでください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがありますのでご注意ください。
※収納物を入れ過ぎたり鋭利なものを入れると本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※生地の特性上、風合い及び色合いにつきまして、個体差がありますのでご了承ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする