質量(kg)15.4
容量(L)44
消費電力(W)220
電源AC100V
連続使用時間(分)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617
運転音(dB)55
ダストボックス容量(L)44.0
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数手差し:6
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617
推奨ゴミ袋サイズ70L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)
細断可能物CRAD
最大投入幅A4