質量(kg)48
容量(L)110
電源(V)AC100
消費電力(W)450
連続使用時間(分)240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×510×1033
運転音(dB)55
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
細断寸法(mm)2×15
投入口幅(mm)最大230
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
推奨ゴミ袋サイズ120L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時10枚(オート時最大600枚)
細断可能物CRAD
オートフィード機能あり
リバース機能あり