質量(kg)72.9
色ブラック
型番W04M
収納枚数A4用紙約3000枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510× 525×770
機能オートカットオフ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能
ダストボックス容量(L)70
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:20枚【50Hz】/17枚【60Hz】
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3
最大細断枚数A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】
細断容量(L)70
ゴミ袋サイズ90L以上推奨
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×525×770
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】
細断可能物カード・CD・DVD・USB・SSD
定格運転時間(分)60(連続)
細断方法マイクロカット 2×10mm
リバース機能あり
最大投入幅A3