キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリップボード
オールイン クリップボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
63376417
品番
5985アオ
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
メッシュポケットが小物の持ち運びに便利
仕様
背面メッシュポケット・ペンホルダー付き
材質
3種3層発泡PP(表紙)/ナイロン(メッシュ・パイピング)
色
青
質量(g)
197
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
249× 333×15
最大収納枚数(枚)
30