5995クロ オールイン クリップボード(カバー付き) キングジム 63376478 5995クロ オールイン クリップボード(カバー付き) キングジム 63376478 5995クロ オールイン クリップボード(カバー付き) キングジム 63376478 5995クロ オールイン クリップボード(カバー付き) キングジム 63376478 5995クロ オールイン クリップボード(カバー付き) キングジム 63376478

オールイン クリップボード(カバー付き)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 63376478 品番 5995クロ
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

多機能ポケットが 小物と書類の持ち運びに便利

サイズA4 仕様内側オープンポケット・名刺ポケット・ペンホルダー・チャックポケット・クリアーポケット5枚付き・背面メッシュポケット付き 材質3種3層発泡PP(表紙)/ナイロン(メッシュ・パイピング) 質量(g)358 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251× 333×23 最大収納枚数(枚)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
屋台出店時
飲食業

作りは良いのですが、表紙を裏面に折り返せないのが残念です…。

2人が参考にしています
対象商品:
63376469
2024-01-15
用途:
手持ちのペンディング資料を纏めている

書類を纏めている。
ジッパーファイルがあるところがお気に入り。(清算前の領収書を纏めて入れている)
ファイルの角に斜めにゴムバンドが付いていると開かないので尚良いと思う。(今は他メーカーのそれ用のバンドを追加購入して使用しているが大きいのが難点)

対象商品:
63376478
2023-05-22
用途:
現場での紙面書類の閲覧等
その他業種

【良】造りは全体的にしっかりしている。チャックポケット、スリーブポケット、メッシュポケット等、収納用途に合わせて適切に使い分けができる。特に、外板に付けられたメッシュポケットは汎用性が高い。
【悪】A4クリップボードとしては大柄で、重い。

対象商品:
63376453
2022-10-05
用途:
打ち合わせ、現調時
株式会社an 様 (建設業・工事業)

とても、使いやすく機能性に優れててこれは買いです!

対象商品:
63376444
2023-07-06
用途:
現場作業の資料入れ

一般的なA4ファイルに比べ、横幅が大きいのでA4ファイルケースに入らない、立てて収納した場合にも奥行きが大きい分、飛出る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする