三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 一般タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色温度(K)
6500
4000
3500
光源色
昼光色
白色
温白色
明るさ(Lm)
2500
3200
6900
消費電力(W)
16.7
21
43
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63376584
品番
EL-LU42533DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
Myシリーズ
電圧(V)
100~200
消費電力(W)
16.7
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
40形
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.7
光束(Lm)
2500
明るさ(Lm)
2500
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません