三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 省電力タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
63377038
品番
EL-LU45030DAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
電圧(V)
100~200
消費電力(W)
26.5
定格
連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ
40形
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
183.7
光束(Lm)
4870
明るさ(Lm)
5200
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
省電力
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません