曜日別特売
EL-LU45033NAHZ LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 一般タイプ 三菱電機 63377187

LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 一般タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさ(Lm)5200
消費電力(W)32.5
内容量1台注文コード63377187品番EL-LU45033NAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600

Myシリーズ

電圧(V)100~200消費電力(W)32.5定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160光束(Lm)5200明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)85ライトユニット一般
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする