BS760P1900W5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】 ERECTA(エレクター) 63377877

※サンプル画像(商品の段数など詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS760P1900W5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】 ERECTA(エレクター) 63377877
BS760P1900W5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】 ERECTA(エレクター) 63377877
BS760P1900W5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】 ERECTA(エレクター) 63377877
BS760P1900W5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】 ERECTA(エレクター) 63377877
BS760P1900W5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】 ERECTA(エレクター) 63377877

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)758
高さ(mm)1892
棚段数5
棚段数(段)5
内容量1セット注文コード63377877品番BS760P1900W5
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×760×1900均等耐荷重(kg/段)250棚段数5付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)仕様5段セット質量(kg)26.1高さ(mm)1892奥行(mm)536間口(mm)758耐荷重(kg/段)250材質(キャップ)ポリエチレン材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4棚板内寸・間口(mm)686棚板内寸・奥行(mm)388
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする