三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 連続調光 一般タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色温度(K)
6500
3000
3500
光源色
昼光色
電球色
温白色
光束(Lm)
3020
2650
2720
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63378377
品番
EL-LU23023DAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
Myシリーズ
電圧(V)
100~200
消費電力(W)
21.4
定格
連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ
20形
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.1
光束(Lm)
3020
明るさ(Lm)
3200
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63378377
EL-LU23023DAHZ
18877681
EL-LU23043DAHZ
Myシリーズ ライトユニット
三菱電機
1台
¥
8,598
税込
¥9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)