曜日別特売
SSS760-PS1390-4 ステンレスエレクターシェルフ 奥行310mmタイプ ERECTA(エレクター) 63378428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスエレクターシェルフ 奥行310mmタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)760
高さ(mm)1390
付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)
テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)
テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)
テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)
内容量1セット注文コード63378428品番SSS760-PS1390-4
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れたステンレス仕様。
耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。
特殊な環境や過酷な条件下で、その威力を発揮するハイグレードなシェルフです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×310×1390均等耐荷重(kg/段)250付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)仕様4段セット質量(kg)棚板:2.8、ポール:1高さ(mm)1390奥行(mm)310間口(mm)760耐荷重(kg/段)250材質(キャップ)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー材質(棚板)ステンレス固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)ナット/アジャスタボルト:SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする