外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1520×310×2200
均等耐荷重(kg/段)250
付属品テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)
仕様6段セット
質量(kg)棚板:6.2、ポール:1.6
高さ(mm)2200
奥行(mm)310
間口(mm)1520
耐荷重(kg/段)250
材質(キャップ)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー
材質(棚板)ステンレス
固定方法テーパー
材質(ポール)ステンレス
材質(ポール脚部)ナット/アジャスタボルト:SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25.4