曜日別特売
EL-LHB42201 LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 三菱電機 63378946

LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)250仕様プルスイッチ:なし形状下面開放タイプ注文コード63378946品番EL-LHB42201
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Myシリーズ

タイプ埋込形形状下面開放タイプ質量(kg)2.3全長(mm)1254大きさ40形幅(mm)250本体鋼板 白色仕上仕様プルスイッチ:なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする