外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1070×460×1900
均等耐荷重(kg/段)250
付属品テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)
仕様6段セット
質量(kg)棚板:4.6、ポール:1.4
高さ(mm)1900
奥行(mm)460
間口(mm)1070
耐荷重(kg/段)250
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
固定方法テーパー
材質(ポール)ステンレス
材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25.4