外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)610×760×2200
均等耐荷重(kg/段)250
棚段数5
付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)
仕様5段セット
質量(kg)29.9
高さ(mm)2197
奥行(mm)613
間口(mm)758
耐荷重(kg/段)250
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
固定方法テーパー
材質(ポール)ステンレス
材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25.4
棚板内寸・間口(mm)686
棚板内寸・奥行(mm)541