外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)610×910×2200均等耐荷重(kg/段)250棚段数5付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)仕様5段セット質量(kg)34.4高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)910耐荷重(kg/段)250材質(キャップ)ポリエチレン材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4棚板内寸・間口(mm)838棚板内寸・奥行(mm)541