※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メトロマックスQ 18シリーズ 奥行460mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63380022 品番 MQ1824G-MQ54PE-4
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。
棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。
スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。

間口(mm)605 奥行(mm)460 高さ(mm)1378 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×460×1378 均等耐荷重(kg/段)363 付属品メトロマックス用テーパー 4セット (棚板4枚分) 仕様4段セット 質量(kg)棚板:2.6、ポール:1.5 耐荷重(kg/段)363 材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工) 固定方法コネクタ固定・複合安定方式 材質(ポール)スチール 材質(ポール脚部)アジャスタボルト RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)約25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

METROMAX Q ASSEMBLY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする