間口(mm)756
奥行(mm)460
高さ(mm)1886
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)756×460×1886
均等耐荷重(kg/段)363
付属品メトロマックス用テーパー 5セット (棚板5枚分)
仕様5段セット
質量(kg)棚板:3.1、ポール:2
耐荷重(kg/段)363
材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)
固定方法コネクタ固定・複合安定方式
材質(ポール)スチール
材質(ポール脚部)アジャスタボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)約25.4