曜日別特売
MQ2124G-MQ63PE-4 メトロマックスQ 21シリーズ 奥行530mm ERECTA(エレクター) 63380546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メトロマックスQ 21シリーズ 奥行530mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)605
高さ(mm)1581
棚段数4
棚段数(段)4
内容量1セット注文コード63380546品番MQ2124G-MQ63PE-4
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。
棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。
スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。

外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)530×605×1581均等耐荷重(kg/段)363棚段数4付属品メトロマックス用テーパー 4セット (棚板4枚分)仕様4段セット質量(kg)19.2高さ(mm)1581奥行(mm)540間口(mm)605耐荷重(kg/段)363材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)固定方法コネクタ固定・複合安定方式材質(ポール)スチール材質(ポール脚部)アジャスタボルト材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)-棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)約25.4棚板内寸・間口(mm)515棚板内寸・奥行(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

METROMAX Q ASSEMBLY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする