外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)530×1060×1886
均等耐荷重(kg/段)363
棚段数6
付属品メトロマックス用テーパー 6セット (棚板6枚分)
仕様6段セット
質量(kg)37.4
高さ(mm)1886
奥行(mm)540
間口(mm)1060
耐荷重(kg/段)363
材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)
固定方法コネクタ固定・複合安定方式
材質(ポール)スチール
材質(ポール脚部)アジャスタボルト
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)-
棚段数(段)6
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)約25.4
棚板内寸・間口(mm)970
棚板内寸・奥行(mm)450