三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
29日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
15.8
注文コード
63381737
品番
MY-V425481/NAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
仕様
プルスイッチ:なし
消費電力(W)
15.8
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
定格電圧(V)
100~200
本体
鋼板 白色仕上
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.2
光束(Lm)
2500
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
2500
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
赤外線調光ユニット、高温
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません