外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×1520×1830
棚段数5
仕様5段セット
質量(kg)34.1
高さ(mm)1860
奥行(mm)313
間口(mm)1520
耐荷重(kg/段)150
棚板耐荷重(kg)250
材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
材質(支柱)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
固定方法スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式
材質(ポール)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
ポール径(Φmm)-
棚段数(段)5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)127
棚板内寸・間口(mm)1480
棚板内寸・奥行(mm)300