質量(kg)棚板:7.2、ポール:3.7
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1070×610×1580
均等耐荷重(kg/段)250
仕様5段セット
高さ(mm)1580
奥行(mm)610
間口(mm)1070
耐荷重(kg/段)250
材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
材質(支柱)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
固定方法スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)127