延長コード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63383486 品番 KW110-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。

電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 用途屋内用 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m)5 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-29
用途:
職場にて使用
その他業種

色も黄色で目立ち安全で軽いし外側が柔らかく重宝してます

対象商品:
63383477
2023-11-16
用途:
溶接作業用として使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

溶接作業後のグラインダー仕上げで切粉が出るので、防塵タイプでちょうどいいサイズのコードを探しておりました。理想の延長コードでした。

対象商品:
63383477
2023-05-20
用途:
機械のメンテナンス・オーバーホール

ケーブルがものすごく柔らかい。中の銅線が断線してしまわないか心配な位、柔軟性がある。

対象商品:
63383477
2020-06-08
用途:
室内清掃用
プライマリーメンテコマツ 様

10mより取り回しが楽で、コードが柔らかくて、扱い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする