KOWA(宏和工業)
KOWA(宏和工業)の コードリール/延長コード
KOWA(宏和工業)の 延長コード
取替え用コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63383574
品番
EB-310S-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m)
3
特性
アース付
色
黒
電線仕様
VCT3芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
アースクリップ付・丸端子付
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。