Pランプ付コード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 注文コード63383644 品番KMP804-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ6種類から選べます 他の種類を見る

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。

長さ(m)10 用途屋内用 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63383635
2020-12-23
用途:
木材加工のための電動工具で使用
建設業・工事業

寒い冬期でもコードが柔らかくて、巻き取り作業も苦になりません。

対象商品:
63383635
2018-10-27
用途:
屋外作業で電動工具の延長
建設業・工事業

屋外で明るいとPランプが、暗くて良くわからなかったのでもっと明るいとよいです
。他は問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする