日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
トリプルP延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63383696
品番
PPT10E
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,247
販売価格(税別)
¥
6,588
バスケットに入れる
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性
アース付
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
10
定格電流(A)
15
定格消費電力(W)
1500
電線仕様-芯数
3
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)
電線色
黒
使用場所
屋内用