日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
トリプルポッキンコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63383714
品番
PPT-20E
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性
アース付
仕様
アース付
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
20
定格電流(A)
15
定格消費電力(W)
1500
電線仕様-芯数
3
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)
電線色
緑