日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
ハンドリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63383784
品番
H-104
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m)
10
使用場所
屋内
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様
VCTF
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線色
黒
極数(P)
2
注意
※電線は全部引き出してご使用ください。但し制限印(黄テープ)以上は引き出さないでください。
※屋内型です。雨や湿気のある所では使用しないでください。感電する恐れがあります。
※濡れた手で取扱いしないでください。