昇圧器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63383827 品番M-20S
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

簡易型・2時間定格のトランスです。

入力電圧(V)115 容量(kVA)2 出力電圧(V)125 タイプ昇圧 用途サーキットブレーカー(6A) 電流(A)20 入力100V・2P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63383827
2021-10-03
用途:
鉄骨現場でのボルト締め等々
建設業・工事業

コンパクトで使い勝手が凄くいいかと。
電力もちゃんと対応できてます。
2台目の購入になりました。

対象商品:
63383827
2018-10-11
用途:
趣味の溶接

100v溶接機を初めて使うことにしましたが、
うまくスタートすること出来ずにいましたが、
この製品のおかげか安定してアークを飛ばせています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする