曜日別特売
2PE-W ドラム用ダブルコンセント 日動工業 63383915

2PE-W ドラム用ダブルコンセント 日動工業 63383915
2PE-W ドラム用ダブルコンセント 日動工業 63383915

ドラム用ダブルコンセント

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63383915品番2PE-W
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。
日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。

適合機種RZ-E20S・RZ-E30S・TRU-220・TRU-320・TRD-220・TRD-320・VRD-215・VRD-315・TRN-EB220・TRN-EB320コンセント個数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383906
2025-02-06
用途: ドラムのメンテナンス

古いコンセントと交換しましたが ネジ穴もピッタリで新品になりました。

2024-10-28
用途: 設備用具補修部品として

メーカー不詳のコードリールの捕集に使用。
二穴ネジ止め式でリールフランジを貫通してからコンセントにねじ込まれる構造の為、仕様の近いこの品を選択。
コードリールのフランジ(ボビン)内配線が各社とも意外に細く錆びやすいので、放熱にも不利な構造部分でもあり、メーカー問わず定期的に分解清掃点検をしたほうが良いですね。

対象商品 : 63383906
2024-09-07
用途: 工場での工具使用時

既存の工場設備では足りない箇所にカスタマイズしながら工具使用場所を設置して使用をしています。
カスタマイズするための部品も多く揃っており、助かっております!

対象商品 : 63383915
2022-08-09
用途: 電工ドラムの修理として
建設業・工事業

電工ドラムのコンセントが傷んだため、交換として購入.
純正品のため、加工することなく取り付け完了しました.

対象商品 : 63383906
2021-11-19
用途: ドラム補修

コンセントだけ壊れて放置していたドラムが、この部品を見つけて加工取付し見事復活。こういった部品を取り扱っていることに感謝しきりです。

対象商品 : 63383915
2020-05-25
用途: ドラムの補修

作業時にコンセントが抜けて困っていましたが、取り替える事により快適に作業が出来て満足しています。

対象商品 : 63383906
2021-01-06
用途: DIY全般
その他業種

大型ホームセンターにも売ってなく困ってました。これで電工リールを買い替えずに済みました。メーカーが違うけど、少し穴の位置を加工したら無事に取り付け出来ました。

対象商品 : 63383915
2020-04-19
用途: 電動ハンマードリル使用時の延長コードリールとして
P.はっち卸売・小売業

さすがの日動工業ですね。ドラム買替を検討してましたが、モノタロウ社で専用の埋込コンセントの紹介があり、さっそく注文。到着後すぐに取替でき仕事がスムーズに
出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする