testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対L字型表面温度プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63384326
品番
0602 0993
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
K熱電対タイプの温度プローブ。
L字型高速応答表面プローブ。
トラスコ品番
819-3646
寸法(mm)
80×5Φ、先端:50×Φ12
使用温度範囲(℃)
-40〜300
ケーブル長(m)
1.2
精度(℃)
±2.5
応答時間(秒)
3