testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対クリップ式表面温度プローブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63384335
品番
0602 4692
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
K熱電対タイプの温度プローブ。
25mmmまでの配管に対応。
クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番
819-3653
寸法(mm)
40×6Φ
使用温度範囲(℃)
-40〜100
ケーブル長(m)
1.2
精度(℃)
±2.5
応答時間(秒)
5