testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63384353
品番
0602 4592
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
K熱電対タイプの温度プローブ。
平型のパドルタイプ。
トラスコ品番
819-3652
寸法(mm)
(パドル)7×40
使用温度範囲(℃)
-40〜130
ケーブル長(m)
1.2
精度(℃)
±2.5
応答時間(秒)
5