testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対表面用温度プローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63384466
品番
0602 0393
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。
バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。
短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番
838-1946
長さ(mm)
外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115
色
グレー
直径(Φmm)
ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12
質量(g)
126
測定範囲(℃)
-60〜300
ケーブル長(m)
1.17
精度
Class 2
ケーブル
固定:可能
応答速度
3秒
インターフェイス
プラグ熱電対