testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対輻射熱プローブ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63384536
品番
0602 0743
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
K熱電対タイプの温度プローブ。
K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)
0〜120
仕様
輻射熱測定
トラスコ品番
819-3645
寸法(mm)
150Φ
ケーブル長(m)
3
精度(℃)
±0.5