testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
NTCアルミニウム製スリーブプローブ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63384588
品番
0628 7503
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アルミスリーブで応答性を遅くしました。
NTCタイプの温度プローブ。
寸法(mm)
40×6Φ
使用温度範囲(℃)
-30〜150
ケーブル長(m)
2.4
センサー
サーミスタセンサ
精度(℃)
±0.2