testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63384642
品番
0609 7072
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Pt100タイプの温度プローブ。
腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。
温度範囲(℃)
-50〜400
トラスコ品番
819-3668
寸法(mm)
200×6Φ
ケーブル長(m)
1.2
精度(℃)
±(0.15+0.2%rdg)
応答時間(秒)
45
先端径(Φmm)
5