testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
testo625用温湿度モジュール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63385044
品番
0636 9725
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
testo625の交換用センサです。
セット内容
温湿度モジュール
外形寸法(mm)
170×50×300
精度(%)
±2.0(TPM)
湿度測定範囲(%)
0.5〜40
表示分解能(%)
0.5
バッテリー
単四形電池×2