testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
T熱電対超高速ニードル型プローブ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63385218
品番
0628 0027
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
T熱電対タイプの温度プローブ。
高精度・高速応答プローブ。
トラスコ品番
819-3676
寸法(mm)
150×1.4Φ
ケーブル長(m)
1.2
温度(℃)
-40〜250
精度(℃)
±0.2
応答時間(秒)
2