testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
T熱電対防水型高精度浸漬/芯温プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63385227
品番
0603 1293
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
T熱電対タイプの温度プローブ。
高精度心温プローブ。
トラスコ品番
819-3658
寸法(mm)
112×5Φ
ケーブル長(m)
1.2
温度(℃)
-40〜350
精度(℃)
±0.2
応答時間(秒)
7
先端径(Φmm)
4