testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
T熱電対冷凍食品用温度プローブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63385254
品番
0603 3292
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
T熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番
819-3663
寸法(mm)
110×8Φ
ケーブル長(m)
1.2
温度(℃)
-40〜350
精度(℃)
±0.2
応答時間(秒)
8
先端径(Φmm)
4ねじ