testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
ショートプローブ(サーミスタ温度計用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63385622
品番
0628 7510
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
NTCタイプの温度プローブ。
用途
気温測定
付属品
プローブ
トラスコ品番
819-3683
寸法(mm)
35×3Φ
測定範囲(℃)
-20〜70
精度(℃)
±0.2