特性防水防塵
トラスコ品番819-3708
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書
外形寸法(mm)103×63×33
測定範囲(℃)-35〜70
センサーPt100 classA(温度)
精度(℃)0.01
分解能(℃)0.01
保護等級IP68
材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal
バッテリー5903リチウムバッテリ×1
測定単位℃
ディスプレイ無
保証期間2年
保管温度(℃)-40〜85
計測頻度1秒〜24時間
チャネル数温度1チャネル(内蔵)
メモリー数2000000データ
動作温度範囲(℃)-35〜70