testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の ガス分析
testo(テストー)の ガス分析その他関連用品
排ガスプローブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63386505
品番
0600 9760
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
シャフト部の交換可能なモジュール排ガスプローブです。
付属品
プローブ
仕様
熱電対内蔵
トラスコ品番
819-3637
寸法(mm)
180×8Φ
質量(g)
600
温度(℃)
500