testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63386618
品番
0628 0020
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
面ファスナーで配管に巻いて配管温度を測定。
温度測定範囲(℃)
-40〜120
付属品
プローブ
トラスコ品番
819-3673
寸法(mm)
395×20
精度(℃)
±1.5
パイプ径(Φmm)
120まで