YG-6100-RCL プロユースゴーグル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63386636 品番YG-6100RCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル

仕様通気孔付 機能マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 トラスコ品番856-7563 質量(g)108 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92 材質(フレーム)エラストマー、PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合

商品説明動画

クラリテックスコート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63386636
2018-02-28
用途:
木工DIY時
その他業種

ゴムバンドの締め付けをワンタッチで調整できる。
装着した状態での締め付け〜緩めてからの取り外しとストレスがない。
そしてレンズは曇らない。
汗をかくと水滴が浮かび上がるが曇ることはなかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする